7213CT1GD2/GNP4

NTN
7213CT1GD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 65 mm Diámetro interior, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00114413
No. Fabricante 7213CT1GD2/GNP4
Price$2,513.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7213CT1GD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 65 mm Diámetro interior, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Ángulo de contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #00114413
No. Fabricante 7213CT1GD2/GNP4
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
Price$2,513.74/each

Descripción general

Descripción del fabricante
7213CT1GD2/GNP4 PRECISIÓN

Especificaciones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    46 mm
  • Peso
    4.32 lb
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    110000 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7100 rpm
  • Descripción
    7213CT1GD2/GNP4 PRECISIÓN
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359443936
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo