214 RDS

MRC (SKF)
214 RDS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00114446
No. Fabricante 214 RDS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
214 RDS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00114446
No. Fabricante 214 RDS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
214 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Ancho general
    48 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    200R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    64 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    214 RDS
  • Número de Upc del fabricante
    097741005371
  • UPC_NO
    097741005371
  • Peso
    4.718 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    214 RDS L #7 HORNEADO (PR) XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 214 RDS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con diámetro exterior de 125 mm, ancho de 48 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo