Descripción general
- Condiciones de lubricación mejoradas
- Niveles bajos de ruido
- Mayor velocidad alcanzable
- Fiabilidad mejorada
- Reducción del consumo de aceite
- Menor impacto medioambiental
- Montaje seguro y fácil
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general56 mm
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDúplex universal
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial99.5 kN
- Capacidad de carga estática radial88 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Material de la jaulaFenólico reforzado con tejido de algodón
- Ancho del anillo interior56 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Clasificación de precisiónP4
- Radio de filete2 mm
- Serie72
- Peso8.34 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316576626432
- UPC_NO7316576626432
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Características y beneficios• Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
- DescripciónHUSILLO DE PRECISIÓN 7217 CDP4A DGA BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.