7220CG1DUJ74

NTN
7220CG1DUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, Ancho de 68 mm, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #00114578
No. Fabricante 7220CG1DUJ74
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7220CG1DUJ74

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, Ancho de 68 mm, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °, CN
Artículo MI #00114578
No. Fabricante 7220CG1DUJ74
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7220CG1DUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Estratificado
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    1.3386 pulg., 34.000 mm
  • Configuración
    Dos
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Número de Upc del fabricante
    3413520281403
  • UPC_NO
    3413520281403
  • Descripción
    7220CG1DUJ74 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo