Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.137 kg 0.3 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior52.00 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Número de Upc del fabricante087796071384
- UPC_NO087796071384
- Descripción3MM304WI CR DUL XTRA PRECISION BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión