7005CGD2/GNP4

NTN
7005CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 25 mm Diámetro interior, 47 mm OD, 24 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00114772
No. Fabricante 7005CGD2/GNP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7005CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 25 mm Diámetro interior, 47 mm OD, 24 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00114772
No. Fabricante 7005CGD2/GNP4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
7005CGD2/GNP4 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    24 mm
  • Peso
    0.33 lb
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2630 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1670 lbf
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    41680 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • RPM máximas (aceite)
    41680 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    26000 rpm
  • Descripción
    7005CGD2/GNP4 BRG
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    70C
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359428001
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo