Motion
ZXL0155HD150
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de ancho, 14 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00114872
No. Fabricante ZXL0155HD150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.2500 pulg. de ancho, 14 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00114872
No. Fabricante ZXL0155HD150
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ZXL0155HD150 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    14 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • UPC_NO
    69715000216
  • Descripción
    ZXL0155HD150 BRG
  • Peso
    5.21 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos