Descripción general
- Condiciones de lubricación mejoradas
- Niveles bajos de ruido
- Mayor velocidad alcanzable
- Fiabilidad mejorada
- Reducción del consumo de aceite
- Menor impacto medioambiental
- Montaje seguro y fácil
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexDúplex universal
- Ángulo de contacto25 °
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial5.72 kN
- Capacidad de carga estática radial2.45 kN
- Rango de temperatura de funcionamiento300 °F
- Material de la jaulaFenólico reforzado con tejido de algodón
- Clasificación de precisiónP4
- Radio de filete0.6 mm
- Serie70
- Peso0.19 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316577127921
- UPC_NO7316577127921
- Características y beneficios• Mejora de las condiciones de lubricación • Bajo nivel de ruido • Mayor velocidad alcanzable • Mejora de la fiabilidad • Reducción del consumo de aceite • Reducción del impacto medioambiental • Montaje seguro y sencillo
- Descripción7201 ACD/P4ADGA
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.