Motion
3MM202WICRDUM

Timken (Fafnir)
3MM202WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #00114929
No. Fabricante 3MM202WICRDUM
Precio972.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM202WICRDUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #00114929
No. Fabricante 3MM202WICRDUM
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
Precio972.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM202WI DUM XTRA PRECISION BRG
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.044 kg 0.100 lb

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35.00 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    087796022775
  • UPC_NO
    087796022775
  • Descripción
    3MM202WI DUM XTRA PRECISION BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo