Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial2600 lbf
- Capacidad de carga estática radial1270 lbf
- RPM Máx.37700 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.6 mm
- Serie3MM200WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796051904
- UPC_NO087796051904
- Descripción3MM203WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso0.28 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión