Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior80 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general36 mm
- Tipo dúplexDúplex universal
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Clasificación de precisiónABEC7, P4S
- Material de la jaulaTaza fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- DescripciónB7208EB.T.P4S.PAR DUL BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex