Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto30 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial6300 kgf
- Capacidad de carga estática radial4950 kgf
- RPM Máx.9000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- País de origenJP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Serie72
- Código de armonización8482105028
- Número de Upc del fabricante029176586187
- UPC_NO029176586187
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción7212A5TRDULP4Y BRG ANTIGUO 7212A5TYDULP4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Altura total44 mm
- Peso3.44 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación