Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general50 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo dúplexDefinido por el usuario
- Autorización internaPrecarga extraligera
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial111.618 kN
- Capacidad de carga estática radial117 kN
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior50 mm
- Serie7200
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Número de Upc del fabricante7316577127945
- UPC_NO7316577127945
- Descripción7215 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso5.445 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.