Descripción general
Descripción del fabricante
3MM217WI DUH XTRA PRECISION BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior150 mm
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial19300 lbf
- RPM Máx.8500 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete2 mm
- Serie3MM200WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796071056
- UPC_NO087796071056
- Descripción3MM217WI DUH XTRA PRECISION BRG
- Peso8.00 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad