Motion
7013 ACD/P4ADGA

SKF
7013 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 65 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00115403
No. Fabricante 7013 ACD/P4ADGA
Precio2,293.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7013 ACD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 65 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #00115403
No. Fabricante 7013 ACD/P4ADGA
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
Su precio$2,293.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7013 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    35.5 kN
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    1.94 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577066695
  • UPC_NO
    7316577066695
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    7013 ACDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos