Motion
7009CGD2/GNP4

NTN
7009CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 45 mm Diámetro interior, 75 mm OD, 32 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00115420
No. Fabricante 7009CGD2/GNP4
Precio1,321.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7009CGD2/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - Conexión a tierra empotrada universal, 45 mm Diámetro interior, 75 mm OD, 32 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00115420
No. Fabricante 7009CGD2/GNP4
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
Precio1,321.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7009CGD2/GNP4 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    1.01 lb
  • Tipo dúplex
    Conexión a tierra de lavado universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Configuración
    Dos
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4350 lbf
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    24960 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • RPM máximas (aceite)
    24960 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    15600 rpm
  • Descripción
    7009CGD2/GNP4 BRG
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    70C
  • Página de producto del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359430325
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos