Motion
7018 ACD/P4ADGB

SKF
7018 ACD/P4ADGB

Orificio de 90 mm, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00115496
No. Fabricante 7018 ACD/P4ADGB
Precio4,501.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7018 ACD/P4ADGB

Orificio de 90 mm, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00115496
No. Fabricante 7018 ACD/P4ADGB
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
Su precio$4,501.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7018 ACDP4A DGB XTRA PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    120.042 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    144 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Serie
    70
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577091383
  • UPC_NO
    7316577091383
  • Descripción
    7018 ACDP4A DGB XTRA PREC BRG
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    5.227 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos