Motion
3MM9122WI DUL

Timken (Fafnir)
3MM9122WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 110 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00115523
No. Fabricante 3MM9122WI DUL
Precio8,473.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
3MM9122WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 110 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 28 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #00115523
No. Fabricante 3MM9122WI DUL
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
Precio8,473.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9122WI CR DUL XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21900 lbf
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    3MM9100WI
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796073166
  • UPC_NO
    087796073166
  • Descripción
    3MM9122WI CR DUL XTRA PRECISION BRG
  • Peso
    8.80 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo