Motion
7024A5TRDULP4Y

NSK
7024A5TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 120 mm, 180 mm OD, 56 mm de ancho, ángulo de contacto de 25 °, C0, abierto
Artículo MI #00115549
No. Fabricante 7024A5TRDULP4Y
Precio7,351.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7024A5TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal dúplex, calibre de 120 mm, 180 mm OD, 56 mm de ancho, ángulo de contacto de 25 °, C0, abierto
Artículo MI #00115549
No. Fabricante 7024A5TRDULP4Y
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
Su precio$7,351.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7024A5TRDULP4Y ANTIGUO 7024A5TYDULP4

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    56 mm
  • Peso
    9.17 lb
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    172000 N
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Taza fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    7024A5TRDULP4Y ANTIGUO 7024A5TYDULP4
  • Radio de filete
    2 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176625053
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    56 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo