Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general66 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto25 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Número de Upc del fabricante087796073265
- UPC_NO087796073265
- Descripción3MM9126WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso14.78 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión