Descripción general
Descripción del fabricante
2MM9313WI CR DUM XTRA PRECISION BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial4900 lbf
- Capacidad de carga estática radial3750 lbf
- RPM Máx.14200 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie2MM9300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796078055
- UPC_NO087796078055
- Descripción2MM9313WI CR DUM XTRA PRECISION BRG
- Peso0.94 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad