Descripción general
Descripción del fabricante
2MM9318WI CR DUL XTRA PRECISION BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial9500 lbf
- Capacidad de carga estática radial7650 lbf
- RPM Máx.10300 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie2MM9300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796073777
- UPC_NO087796073777
- Descripción2MM9318WI CR DUL XTRA PRECISION BRG
- Peso2.52 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad