MM9306WI  2H DUH

Timken (Fafnir)
MM9306WI 2H DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 1.2500 in de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00116755
No. Fabricante MM9306WI 2H DUH
Precio1,028.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM9306WI 2H DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 20 mm, 47 mm OD, 1.2500 in de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00116755
No. Fabricante MM9306WI 2H DUH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,028.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM9306WI 2H DUH PRECISION BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5600 lbf
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Descripción
    MM9306WI 2H DUH PRECISION BRG
  • Ancho del anillo exterior
    15.9 mm
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796073456
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo