Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general2.5000 pulg.
- Peso2.32 lb
- Tipo dúplexCuádruple
- Ángulo de contacto60 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial6700 lbf
- Capacidad de carga estática radial8000 lbf
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónSoporte de tornillo de bola
- DescripciónMM9308WI 2H QUAD XTRA PRECISION BRG
- Ancho del anillo exterior15.9 mm
- Radio de filete0.8 mm
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796073517
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex