MM9310WI  2H QUH

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, 1.5000 pulg. Orificio, 72 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Ángulo de contacto de 60 °, C0, Abierto
Artículo MI #00116784
No. Fabricante MM9310WI 2H QUH
Precio2,667.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM9310WI 2H QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, 1.5000 pulg. Orificio, 72 mm OD, 2.5000 pulg. Ancho, Ángulo de contacto de 60 °, C0, Abierto
Artículo MI #00116784
No. Fabricante MM9310WI 2H QUH
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
Su precio$2,667.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM9310WI 2H QUH CUÁDRUPLE PRECISION BEARING

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    2.60 lb
  • Tipo dúplex
    Cuádruple
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10200 lbf
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Descripción
    MM9310WI 2H QUH CUÁDRUPLE PRECISION BEARING
  • Ancho del anillo exterior
    15.9 mm
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796073593
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo