Motion
MM9316WI  3H DUH

Timken (Fafnir)
MM9316WI 3H DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 80 mm, 110 mm OD, 36 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00116800
No. Fabricante MM9316WI 3H DUH
Precio5,381.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM9316WI 3H DUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cara a cara, calibre de 80 mm, 110 mm OD, 36 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00116800
No. Fabricante MM9316WI 3H DUH
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
Precio5,381.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MM9316WI 3H DU XTRA PRECISION BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    36 mm
  • Peso
    2.16 lb
  • Tipo dúplex
    Cara a cara
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Soporte de tornillo de bola
  • Descripción
    MM9316WI 3H DU XTRA PRECISION BRG
  • Ancho del anillo exterior
    15.9 mm
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796073715
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo