Motion
BSA 202 CGA

SKF
BSA 202 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #00116884
No. Fabricante BSA 202 CGA
Precio744.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BSA 202 CGA

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 15 mm, 35 mm OD, 11 mm ancho
Artículo MI #00116884
No. Fabricante BSA 202 CGA
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
Precio744.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BSA 202 CGA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga estática
    5733 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    2855 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.7 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    BSA
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316570051018
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos