Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.3125-24
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoCapacidad adicional comercial
- Tipo de roscaUNF-3B
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial3800 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza0.8750 pulg.
- Anchura del cabezal0.344 pulg.
- Diámetro de la bola0.625 pulg.
- Altura total1.8130 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400180768
- UPC_NO637400180768
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca5/16-24