Motion
NUTR302X

NTN
NUTR302X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 18 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00116913
No. Fabricante NUTR302X
Precio196.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR302X

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 18 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #00116913
No. Fabricante NUTR302X
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
Precio196.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR302X RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    42 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009514
  • UPC_NO
    4547359009514
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Peso
    0.353 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo