Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general10 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaRefuerzo de fibra de vidrio
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial7150 N
- Capacidad de carga estática radial3850 N
- Material de la jaulaNailon
- Código de armonización8482.10.5028
- País de origenJP
- Ancho del anillo interior0.3937 pulg., 10.000 mm
- ConfiguraciónUno
- RPM Máx.28000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónClase ISO 6
- Radio de filete0.3 mm
- Peso0.09 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359427141
- UPC_NO4547359427141
- Descripción7003P6 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular