E16R1-BKE#5

MRC (SKF)
E16R1-BKE#5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 38 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00117029
No. Fabricante E16R1-BKE#5
Precio1,618.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
E16R1-BKE#5

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 16 mm de DI, 38 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00117029
No. Fabricante E16R1-BKE#5
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
Su precio$1,618.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E16R1#5 HORNEAR XTRA PREC BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de precisión adicional

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 5
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    E16
  • Número de catálogo del fabricante
    E16R1-BKE#5
  • UPC_NO
    097741019743
  • Peso
    0.22 lb
  • Características y beneficios
    • Cojinete de bolas de ranura profunda de precisión adicional
  • Descripción
    E16R1#5 HORNEAR XTRA PREC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 16 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 38 mm y ancho total de 12 mm, ideal para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo