Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno27 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior16 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial4380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- Número de catálogo del fabricante206SFF19
- UPC_NO097741003605
- Peso0.45 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción206 SFF 19 BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 206SFF19 cuenta con un diámetro de orificio de 27 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm.