Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior170 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general39 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaLiquidación especial
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior39 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie63
- Número de catálogo del fabricante316SFL4-#3
- UPC_NO097741009300
- Peso8.02 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción316 SFL4#3 XTRA PREC BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 80 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm para usos radiales moderados.