Motion
5501466940

McGill (RRX)
5501466940

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00118661
No. Fabricante 5501466940
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5501466940

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 1.5000 pulg., diámetro exterior de 2.0625 pulg., ancho de 1.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00118661
No. Fabricante 5501466940
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 1466 YH (MR 736-8) BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    MR - Cagerol
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    ABMA ISO
  • Número de catálogo del fabricante
    5501466940
  • Número de Upc del fabricante
    726166068226
  • UPC_NO
    726166068226
  • País de origen
    México
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo