Motion
TJ7470211D

RBC Bearings
TJ7470211D

Cojinete de rodillos de aguja TandemRoller® - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.3200 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00118663
No. Fabricante TJ7470211D
Precio42.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
TJ7470211D

Cojinete de rodillos de aguja TandemRoller® - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.3200 pulg. de diámetro exterior, 52100 acero de calidad de cojinete
Artículo MI #00118663
No. Fabricante TJ7470211D
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
Precio42.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TJ 74702-11D BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3200 pulg.
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Serie
    TandemRoller®
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Anillo interior compatible
    N/C
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Bombas hidráulicas de engranajes, cajas de engranajes, bombas, equipos de acerías, máquinas convertidoras de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Capacidad de carga dinámica
    24700 lbf
  • Radio de filete
    0.035 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    637400017903
  • UPC_NO
    637400017903
  • Peso
    0.4 lb
  • Aplicaciones
    Bombas hidráulicas de engranajes, cajas de engranajes, bombas, equipos de acerías, máquinas convertidoras de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de lubricación
    Orificio en anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300ºF
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de filas
    1
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Capacidad de carga estática
    15200 lbf
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo