Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Diámetro interno1.2915 pulg.
- Diámetro exterior1.9373 pulg.
- Ancho general1.1230 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas1
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial12460 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial18000 lbf
- Capacidad de carga dinámica12460 lbf
- Material52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga estática18000 lbf
- Radio de filete0.0250 pulg.
- BridasSin brida
- SerieCojinete del Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Estándares cumplidosISO, ABMA
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 1467 YH
- Número de Upc del fabricante726166068257
- UPC_NO726166068257
- País de origenMX
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja