Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno1.0645 pulg.
- Diámetro exterior1.6873 pulg.
- Ancho general0.9975 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Material del cojineteAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Material de la jaulaAcero
- BridasSin brida
- SerieMR - Cagerol
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosABMA ISO
- Número de catálogo del fabricante5501486940
- Número de Upc del fabricante726166068301
- UPC_NO726166068301
- País de origenMéxico
- Peso0.29 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja