Motion
T7499510

RBC Bearings
T7499510

Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00118681
No. Fabricante T7499510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC Bearings
T7499510

Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #00118681
No. Fabricante T7499510
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T74995-10 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Guía de mástil/Rodillos de carro
  • Diámetro interno
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4800 pulg.
  • Ancho general
    1.2550 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2550 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.2550 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma de anillo exterior
    Redondeado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Radio de filete
    0.09375 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    637400013073
  • UPC_NO
    637400013073
  • Peso
    4.008 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31700 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo