Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Anillos anchos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1770 pulg.
- Diámetro exterior13.2500 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Material del cojineteAcero
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- RPM Máx.4500 rpm
- DescripciónW 208 K3 E9003 BRG
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónCojinete agrícola
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Ancho del anillo interior1.688 pulg.
- Radio de filete0.043 pulg.
- Serie200
- Número de catálogo del fabricanteW208K3
- Número de Upc del fabricante087796041073
- UPC_NO087796041073
- Peso1.65 lb
- Capacidad de carga dinámica radial8130 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.1770 en diámetro de orificio, cierre abierto, sin diámetro exterior especificado y 1.6875 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.