Motion
WS3KDD2
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00118688
No. Fabricante WS3KDD2
Precio79.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00118688
No. Fabricante WS3KDD2
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
Su precio$79.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PWS 3 KDD2 FS56877 TEXTILE BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccionaria, instrumentos de precisión, aparatos y dispositivos similares

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.375 pulg.
  • Radio de filete
    0.016 pulg.
  • Serie
    Serie S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    320 lbf
  • Aplicación
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    WS3KDD2
  • Número de Upc del fabricante
    087796191143
  • UPC_NO
    087796191143
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie S extrapequeña es adecuada para motores de potencia fraccional, instrumentos de precisión, electrodomésticos y dispositivos similares
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    PWS 3 KDD2 FS56877 TEXTILE BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo