Descripción general
Descripción del fabricante
7328 PAR WN2 MBR DB FS264B BRG
- Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior300 mm
- Ancho general62 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto40 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial76500 lbf
- Capacidad de carga estática radial78000 lbf
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior4.8819 pulg.
- RPM Máx.1820 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete3 mm
- Serie7300WN
- Peso89.40 lb
- Número de Upc del fabricante087796068872
- UPC_NO087796068872
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficiosFuncionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
- Ranura de llenadoSí
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas46181.91054564 RPM (aceite), 34636.43290923 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónBronce mecanizado
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Descripción7328 PAR WN2 MBR DB FS264B BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad