Motion
7316PW/P316WSDBE4108

Timken (Fafnir)
7316PW/P316WSDBE4108

Orificio de 80 mm, D.E. 6.6929 pulg., Ancho de 2.0708 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 35 °
Artículo MI #00118796
No. Fabricante 7316PW/P316WSDBE4108
Precio3,193.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
7316PW/P316WSDBE4108

Orificio de 80 mm, D.E. 6.6929 pulg., Ancho de 2.0708 pulg., Abierto, Ángulo de contacto de 35 °
Artículo MI #00118796
No. Fabricante 7316PW/P316WSDBE4108
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
Su precio$3,193.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7316 PW/P316WS DB E4108 BRG
  • Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    6.6929 pulg.
  • Ancho general
    2.0708 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191400 lbf
  • Ancho del anillo exterior
    1.5354 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.5354 pulg.
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • Serie
    7300
  • Peso
    9.92 lb
  • Número de Upc del fabricante
    087796079007
  • UPC_NO
    087796079007
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    Funcionamiento silencioso | Dimensionalmente intercambiable
  • Ranura de llenado
    Sí
  • Conexión a tierra de lavado
    No
  • RPM de funcionamiento máximas
    60960.74128261 RPM (aceite), 40640.4941884099 RPM (grasa)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °C
  • Número de cojinetes
    1
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC-1
  • Material de retención
    Latón
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Descripción
    7316 PW/P316WS DB E4108 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo