Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno18 mm
- Diámetro exterior37 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general19 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo dúplexIndividual
- Ancho del anillo interior8.73 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie40
- Número de catálogo del fabricante41G
- Número de Upc del fabricante097741010603
- UPC_NO097741010603
- Peso0.17 lb
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción41 G BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 41G cuenta con un diámetro de orificio de 18 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 37 mm y ancho de 19 mm.