Motion
57G
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 18 mm ID, 37 mm OD, 0.7519 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00118812
No. Fabricante 57G
Precio405.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 18 mm ID, 37 mm OD, 0.7519 in de ancho, sellado doble, con anillo a presión
Artículo MI #00118812
No. Fabricante 57G
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
Precio405.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
57 G BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.7519 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ancho del anillo interior
    8.73 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    50
  • Número de catálogo del fabricante
    57G
  • Número de Upc del fabricante
    097741016155
  • UPC_NO
    097741016155
  • Peso
    0.185 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    57 G BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 18 mm, un cierre de doble sellado, un diámetro exterior de 37 mm y un ancho total de 0.7519 in para accesorios radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo