Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho general0.4063 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie30000
- Capacidad de carga dinámica radial450 lbf
- Número de catálogo del fabricante31461-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300301104
- Descripción31461-88-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 31461-88 tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.4060 in.