Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie30000
- Capacidad de carga dinámica radial450 lbf
- Número de catálogo del fabricante31861-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300302606
- Descripción31861-88 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 31861-88 tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.1250 in y un ancho de 0.4375 in.