Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro de la brida1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- Serie30000
- Capacidad de carga dinámica radial1171 lbf
- Número de catálogo del fabricante32862-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300304457
- Descripción32862-88-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 32862-88 tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7500 in y un ancho de 0.5625 in.