239/500-MB-H140

FAG (Schaeffler)
239/500-MB-H140

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00118941
No. Fabricante 239/500-MB-H140
Precio71,970.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
239/500-MB-H140

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 670 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00118941
No. Fabricante 239/500-MB-H140
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
Precio71,970.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
239/500-MB-H140

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    500 mm
  • Diámetro exterior
    670 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    990 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    239
  • Peso
    283.294 lb
  • Velocidad máxima
    990 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 239..-MB , nervaduras simétricas 3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos