Descripción general
Especificaciones
- Ancho de la correa0.688 pulg. máx.
- Diámetro interno0.643 pulg.
- Ancho de la cara0.844 pulg.
- Diámetro exterior3-1/4 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho de superficie plana0.688 pulg.