Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Nylaplate® en ambos lados
- Holgura interna estándar
- Orificio cónico
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno75 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filas1
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- Capacidad de carga dinámica168.4 kN
- RPM máximas (grasa)1,750 rpm
- RPM Máx.3500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de selloJunta doble
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.059 pulg.
- Serie22200
- Número de catálogo del fabricanteSB 22215KW33 SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166005467
- UPC_NO726166005467
- Dibujo CAD
- Peso3.90 lb
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos